Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPOT AIR FIX 6W 930 PS DIM IP65 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPOT AIR FIX 6W 930 PS DIM IP65 WT
SPOT AIR FIX 6W 930 PS DIM IP65 WT
Artikel-Nr.:
     440-OS4058075799929
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4058075799929
EAN/GTIN:
     4058075799929
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

SPOT AIR FIX 6W 930 PS DIM IP65 WT

  • Marke: LEDVANCE
  • Farbkonsistenz (MacAdam): ‹3 SDCM
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Downlight
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtstrom: 510 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP65/IP20
  • Gewicht: 215 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: OS4058075799929
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 8,1∕ 3,4 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 22,39*
€ 22,39*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 23,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,98*
€ 26,69*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 27,01*
€ 27,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 20,63*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.