Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 15W 827 R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 15W 827 R7s
LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 15W 827 R7s
Artikel-Nr.:
     440-OS4099854048647
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4099854048647
EAN/GTIN:
     4099854048647
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Röhre zweiseitig gesockelt LED LINE R7s P 15W 827 R7s

  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: multicolor
  • Marke: LEDVANCE
  • Größe: Ø∕ L: 2.8/11.8 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: klar
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: LED Lampe
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtausbeute: 133 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • IFTTT-Unterstützung verfügbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Artikelnummer: OS4099854048647
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Leistungsfaktor: 0,7
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 10,66*
€ 10,66*
10 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 13,01*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 13,57*
1
€ 8,50*
ab € 9,71*
€ 13,67*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.