Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Seilsysteme 12V WIRE SYSTEM L&E - Umlenker/Abhängung, 1 Paar, 165mm, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für Seilsysteme 12V WIRE SYSTEM L&E - Umlenker/Abhängung, 1 Paar, 165mm, Chrom matt
Zubehör für Seilsysteme 12V WIRE SYSTEM L&E - Umlenker/Abhängung, 1 Paar, 165mm, Chrom matt
Zubehör für Seilsysteme 12V WIRE SYSTEM L&E - Umlenker/Abhängung, 1 Paar, 165mm, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-17806
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-17806
EAN/GTIN:
     4000870178065
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
paulmann seilsystem 12v
seilsysteme 12v

Zubehör für Seilsysteme 12V WIRE SYSTEM L&E - Umlenker/Abhängung, 1 Paar, 165mm, Chrom matt

  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 1,6∕ 16,5 cm
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-17806
  • Produktart: Montageset
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Hersteller-Bestellzeichen: 178.06
  • Einsatzbereich: Wand
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,91*
€ 22,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 25,92*
€ 8,50*
ab € 19,16*
€ 27,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.