Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektor QPAR111, 230V, GU10, 4W 2700K 350lm 24°, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Reflektor QPAR111, 230V, GU10, 4W 2700K 350lm 24°, Alu
LED Reflektor QPAR111, 230V, GU10, 4W 2700K 350lm 24°, Alu
LED Reflektor QPAR111, 230V, GU10, 4W 2700K 350lm 24°, Alu
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28514
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28514
EAN/GTIN:
     4000870285145
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Reflektor QPAR111, 230V, GU10, 4W 2700K 350lm 24°, Alu

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: PAUL-28514
  • Lichtstärke: 1.150 cd
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: Paulmann
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: QPAR111
  • Hersteller-Bestellzeichen: 285.14
  • Gewicht: 0,241 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • EPREL Nr.: 460806
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: aluminium
  • Größe: Ø∕ H: 11,1∕ 7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: LED Reflektorlampe QPAR111
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,58*
€ 14,58*
€ 5,95*
ab € 11,49*
€ 16,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 16,93*
€ 8,50*
ab € 12,26*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.