Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, matt
LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, matt
LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28632
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28632
EAN/GTIN:
     4000870286326
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament Tropfenform P45, 230V, E14, 5W 2700K 470lm, dimmbar, matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 13 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.32
  • Marke: Paulmann
  • Kolbenform: p45
  • Lampentyp: Tropfenlampe, Fadenlampe
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Tropfenform
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RC Busch-Jäger 6513U-102,
    RC Gira 0307 00/I02,
    RC Jung 225 T DE,
    RC REV Ritter 501448551,
    RLC Müller Paladin 873 030 LED
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-28632
  • EPREL Nr.: 460870
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leistungsfaktor: 0,9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 4,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,20*
€ 8,50*
ab € 3,45*
€ 5,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.