Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, chrom
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, chrom
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, chrom
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28914
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28914
EAN/GTIN:
     4000870289143
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, chrom

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,039 kg
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtstärke: 730 cd
  • Stromaufnahme: 630 mA
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Leistungsfaktor: 0,75
  • Farbe: chrom
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 4,8 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-28914
  • Trafo Scheinleistung: 7VA
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 75 %
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,90*
€ 14,90*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 16,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 17,13*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,12*
€ 17,38*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,49*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.