Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe Birnenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe Birnenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt
LED Filamentlampe Birnenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt
LED Filamentlampe Birnenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28921
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28921
EAN/GTIN:
     4000870289211
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filamentlampe Birnenform, E27, 4,8W, 4000K, 470lm, matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,6 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: Matt
  • Gewicht: 0,019 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 4,8 W
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-28921
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsfaktor: 0,53
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 75 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 3,36*
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,38*
€ 8,50*
ab € 2,85*
€ 4,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.