Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte PREMIUM LINE, rund, 230V, Ø 7.9cm, GU10 max. 50W, Eisen gebürstet / Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte PREMIUM LINE, rund, 230V, Ø 7.9cm, GU10 max. 50W, Eisen gebürstet / Alu
Einbauleuchte PREMIUM LINE, rund, 230V, Ø 7.9cm, GU10 max. 50W, Eisen gebürstet / Alu
Einbauleuchte PREMIUM LINE, rund, 230V, Ø 7.9cm, GU10 max. 50W, Eisen gebürstet / Alu
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-5796
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-5796
EAN/GTIN:
     4000870057964
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Einbauleuchte PREMIUM LINE, rund, 230V, Ø 7.9cm, GU10 max. 50W, Eisen gebürstet / Alu

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • IP44 Schutz nur bei Deckenmontage
  • Marke: Paulmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: Ø: 7,9 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 5796
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: PAUL-5796
  • Material: Zink
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,20*
€ 12,20*
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 13,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,95*
€ 8,50*
ab € 10,28*
€ 14,82*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,69*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.