Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Wandleuchte / Badleuchte GEMINI, IP44, 230V, E14, Chrom / satiniert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
2er-Set Wandleuchte / Badleuchte GEMINI, IP44, 230V, E14, Chrom / satiniert
2er-Set Wandleuchte / Badleuchte GEMINI, IP44, 230V, E14, Chrom / satiniert
2er-Set Wandleuchte / Badleuchte GEMINI, IP44, 230V, E14, Chrom / satiniert
2er-Set Wandleuchte / Badleuchte GEMINI, IP44, 230V, E14, Chrom / satiniert
2er-Set Wandleuchte / Badleuchte GEMINI, IP44, 230V, E14, Chrom / satiniert
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70354
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70354
EAN/GTIN:
     4000870703540
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er-Set Wandleuchte / Badleuchte GEMINI, IP44, 230V, E14, Chrom / satiniert

  • Marke: Paulmann
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,5∕ 19,5∕ 10,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Hersteller-Bestellzeichen: 703.54
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: PAUL-70354
  • Produktart: Badleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,69*
€ 51,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,58*
€ 55,18*
€ 8,50*
ab € 43,22*
€ 58,60*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 116,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,69*
€ 61,51
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (€ 25,845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.