Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Box NEON COLORFLEX LED-Lichtschlauch, USB-5V, Blau / Grün / Orange / Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4er-Box NEON COLORFLEX LED-Lichtschlauch, USB-5V, Blau / Grün / Orange / Pink
4er-Box NEON COLORFLEX LED-Lichtschlauch, USB-5V, Blau / Grün / Orange / Pink
4er-Box NEON COLORFLEX LED-Lichtschlauch, USB-5V, Blau / Grün / Orange / Pink
4er-Box NEON COLORFLEX LED-Lichtschlauch, USB-5V, Blau / Grün / Orange / Pink
4er-Box NEON COLORFLEX LED-Lichtschlauch, USB-5V, Blau / Grün / Orange / Pink
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70558
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70558
EAN/GTIN:
     4000870705582
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

4er-Box NEON COLORFLEX LED-Lichtschlauch, USB-5V, Blau / Grün / Orange / Pink

  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Lichtschlauch
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: USB-Anschluss (Powerbank / Computer / USB-Ladegerät)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 10 lm
  • Lichtfarbe: grün
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 4x 4,5 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 705.58
  • Gewicht: 0,609 kg
  • Farbe: grün
  • Marke: Paulmann
  • Energieverbrauch: 4x 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ H∕ T: 100∕ 1,2∕ 0,6 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: usb_steckverbinder,montageclips incl
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Flexibler Neon-LED Strip zur Dekoration.
  • Artikelnummer: PAUL-70558
  • Lichtfarbe: blau
  • Farbe: blau
  • Zubehör: Halteclips zur Fixierung (transparent) incl
  • Perfekt für Gaming, kreative Partybeleuchtung oder Licht-Dekorationen.
  • Lichtfarbe: pink
  • Farbe: orange
  • Geeignet für die Beleuchtung im Innenbereich.
  • Lichtfarbe: orange
  • Farbe: pink
  • Plug ‘n‘ Play – betriebsfertiges Strip-Set
  • Betrieb mit handelsüblichen 5V Steckdosenadaptern, USB-Ports an Computern oder Powerbank.
  • 120 LED pro Meter.
  • Minimaler horizontaler Biegeradius: 3cm.
  • Nicht vertikal biegen, nicht verdrehen!
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,83*
€ 32,83*
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 35,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 36,32*
€ 8,50*
ab € 27,57*
€ 38,02*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 33,13*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.