Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-LED Strip MOBILE, 9V (4x AA), 2x 0.9W BLAU, mit Klett-Batteriefach, 2x 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie-LED Strip MOBILE, 9V (4x AA), 2x 0.9W BLAU, mit Klett-Batteriefach, 2x 80cm
Batterie-LED Strip MOBILE, 9V (4x AA), 2x 0.9W BLAU, mit Klett-Batteriefach, 2x 80cm
Batterie-LED Strip MOBILE, 9V (4x AA), 2x 0.9W BLAU, mit Klett-Batteriefach, 2x 80cm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70702
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70702
EAN/GTIN:
     4000870707029
Suchbegriffe:
Batteriefach
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Batterie-LED Strip MOBILE, 9V (4x AA), 2x 0.9W BLAU, mit Klett-Batteriefach, 2x 80cm

  • Lichtfarbe: blau
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 2x 0,6 Watt
  • Hersteller-Bestellzeichen: 707.02
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 80∕ 0,3∕ 0,5 cm
  • Marke: Paulmann
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-70702
  • Lichtstrom: 2x8 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,17*
€ 9,17*
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 10,59*
€ 8,50*
ab € 7,80*
€ 11,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.