Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 2700K 1150lm, dimmbar, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 2700K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 2700K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 2700K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 2700K 1150lm, dimmbar, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70864
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70864
EAN/GTIN:
     4000870708644
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Panel ATRIA, rund, Ø 22cm, 18.5W 2700K 1150lm, dimmbar, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Marke: Paulmann
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 708.64
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 2 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 0,648 kg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 18,5 W
  • Artikelnummer: PAUL-70864
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,17*
€ 36,17*
€ 5,95*
ab € 28,12*
€ 38,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,34*
€ 38,34*
€ 4,00*
ab € 28,71*
€ 38,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,87*
€ 38,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.