Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel ATRIA SHINE, 29.3x29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Panel ATRIA SHINE, 29.3x29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, 29.3x29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, 29.3x29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, 29.3x29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Panel ATRIA SHINE, 29.3x29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70994
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70994
EAN/GTIN:
     4000870709948
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Panel ATRIA SHINE, 29.3x29.3cm, 230V, 16W 3000K 1600lm, Kunststoff, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: chrom matt
  • Gewicht: 793 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Panel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: PAUL-70994
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 29,3∕ 29,3∕ 2,8 cm
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dimmbar: nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,43*
€ 31,43*
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 34,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 34,40*
€ 8,50*
ab € 26,23*
€ 36,64*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.