Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel ABIA, 22W, 4000K, 30cm, chrom-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel ABIA, 22W, 4000K, 30cm, chrom-matt
LED Panel ABIA, 22W, 4000K, 30cm, chrom-matt
LED Panel ABIA, 22W, 4000K, 30cm, chrom-matt
LED Panel ABIA, 22W, 4000K, 30cm, chrom-matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-71023
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-71023
EAN/GTIN:
     4000870710234
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Panel ABIA, 22W, 4000K, 30cm, chrom-matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 3 cm
  • Farbe: chrom matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,657 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 186 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 2200 | 3200 lm
  • Produktart: LED Panel
  • Trafo Scheinleistung: 26VA
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-71023
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,47*
€ 25,47*
€ 5,95*
ab € 19,63*
€ 27,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 28,06*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 28,76*
€ 8,50*
ab € 21,39*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.