Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78434
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78434
EAN/GTIN:
     4000870784341
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit Baldachin, Graualuminium

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 210 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: E27, max. 60W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,435 kg
  • Material: Kunststoff
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Elegante Pendelleuchte mit edler Oberfläche und einem langen Anschlusskabel am Baldachin.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Baldachin incl
  • Artikelnummer: PAUL-78434
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Besonders effektvoll mit LED Filamenten / Fadenlampen oder LED deko-Lampen.
  • Zertifizierungen: CE, UKCA
  • Erhältlich in verschiedenen Farben.
  • Weitere Leuchten der Serie NEORDIC erhältlich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,59*
€ 19,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,84*
€ 8,50*
ab € 16,52*
€ 23,20*
€ 5,95*
ab € 18,10*
€ 25,51*
2 Tage
2
€ 9,45*
ab € 20,64*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.