Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78436
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78436
EAN/GTIN:
     4000870784365
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte NEORDIC TILLA, E27, mit 500cm Stoff-Steckerkabel inkl. Schnurschalter, Graphitschwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27, max. 60W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,435 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 508 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Elegante Pendelleuchte mit edler Oberfläche und einem extra langen Anschlusskabel.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: graphitschwarz
  • Größe: Ø∕ H: 4,8∕ 508 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: PAUL-78436
  • Material: Metall
  • Das stoffummantelte Kabel verfügt sowohl über einen Euro-Stecker - passend an handelsübliche Steckdosen - sowie einen integrierten Schnurschalter.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Besonders effektvoll mit LED Filamenten / Fadenlampen oder LED deko-Lampen.
  • Zertifizierungen: CE, UKCA
  • Erhältlich in 2 verschiedenen Farben.
  • Weitere Leuchten der Serie NEORDIC erhältlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,44*
€ 22,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 25,18*
€ 8,50*
ab € 18,68*
€ 27,06*
€ 5,95*
ab € 20,71*
€ 29,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.