Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78963
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78963
EAN/GTIN:
     4000870789636

FlexLED 3D Basisset 12V, 10.5W 3000K, 500cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar mit Dimmer
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Euro-Netzteilstecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1550 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 10,5 Watt
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Lampenleistung: 12 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 789.63
  • Gewicht: 0,163 kg
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H∕ T: 500∕ 0,15∕ 0,9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Steckernetzteil incl
  • Artikelnummer: PAUL-78963
  • Ausgangsspannung: 12V
  • mit Kabelschalter
  • mit Steckertrafo
  • nach Längenbedarf an markierten Stellen kürzbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,98*
€ 29,98*
€ 4,00*
ab € 21,86*
€ 32,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,98*
€ 32,62*
€ 8,50*
ab € 25,18*
€ 34,17*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 36,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.