Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79900
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79900
EAN/GTIN:
     4000870799000
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte LENTO DIM, Up/Down, 230V, 42W 2700K 1800lm, höhenverstellbar, dimmbar, Alu / Kunststoff, Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: universal
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,667 kg
  • Form Leuchte: oval
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 100∕ 3,5∕ 2,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Einbauring excl
  • Artikelnummer: PAUL-79900
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RLC Müller Paladin 873 030 LED
    RC Busch-Jäger 6513U-102
    RC Gira 0307 00/I02
    RC Jung 225 T DE
    RC Kopp 8035.0208.0 /8078
    RC Merten MEG 5136-0000
    RLC Busch-Jäger 6523-U-102
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 6,7-150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,78*
€ 222,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,60*
€ 226,02*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 228,65*
€ 228,65*
€ 8,50*
ab € 191,86*
€ 236,79*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 355,73*
€ 423,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.