Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79935
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79935
EAN/GTIN:
     4000870799352
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 6W, 9x9cm, weiß, 4000 K

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,161 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 57 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 50 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtstrom: 500 | 750 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Trafo Scheinleistung: 8,3VA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 0,9∕ 9 cm
  • Artikelnummer: PAUL-79935
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,83*
€ 19,83*
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 22,18*
€ 8,50*
ab € 16,58*
€ 23,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.