Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79946
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79946
EAN/GTIN:
     4000870799468
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 17W, dimmbar, 20cm, weiß, 3000 K

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 0,9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: PAUL-79946
  • Gewicht: 0,345 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 126 W
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Trafo Scheinleistung: 20VA
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1500 | 2000 lm
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 68 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:RLC Müller Paladin 873 030 LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,77*
€ 41,77*
€ 5,95*
ab € 32,58*
€ 44,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 45,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,31*
€ 45,69*
€ 8,50*
ab € 35,07*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.