Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79954
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79954
EAN/GTIN:
     4000870799543
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 12W, dimmbar,16x16cm, weiß, 4000 K

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 68 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 104 W
  • Gewicht: 0,296 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: PAUL-79954
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Trafo Scheinleistung: 15VA
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 16∕ 0,9∕ 16 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 1100 | 1600 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:RLC Müller Paladin 873 030 LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,99*
€ 33,99*
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 36,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 36,36*
€ 8,50*
ab € 28,45*
€ 38,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,69*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.