Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt
LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79961
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79961
EAN/GTIN:
     4000870799611
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte AREO VARIFIT, 3er-Set, 6W, 3000K, schwarz matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtstrom: 1300 | 1800 lm
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: PAUL-79961
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 115 W
  • Gewicht: 0,319 kg
  • Trafo Scheinleistung: 16,5VA
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 17,5∕ 1,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 50 cm
  • Einbautiefe: 45 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Hohlraum-T: 3 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,38*
€ 28,38*
€ 5,95*
ab € 22,00*
€ 30,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 31,04*
€ 8,50*
ab € 23,81*
€ 33,10*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,37*
€ 56,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.