Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x6W, 4000K, 230V, 115x115mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x6W, 4000K, 230V, 115x115mm, Weiß
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x6W, 4000K, 230V, 115x115mm, Weiß
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x6W, 4000K, 230V, 115x115mm, Weiß
LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x6W, 4000K, 230V, 115x115mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92064
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92064
EAN/GTIN:
     4000870920640
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Einbauleuchte QUALITY PREMIUM PANEL LED, eckig, IP44, 1x6W, 4000K, 230V, 115x115mm, Weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Paulmann
  • IP Schutz IP44 nur bei Deckenmontage
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 0,5∕ 11,5 cm
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: PAUL-92064
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: eckig
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Lichtstrom: 390 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 6 Watt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 10,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 10,5 cm
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 920.64
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,73*
€ 12,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,49*
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 15,36*
€ 8,50*
ab € 10,72*
€ 15,37*
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.