Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92394
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92394
EAN/GTIN:
     4000870923948
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Eckig, Kunststoff satin, 12.5 x 12.5cm, 8.5W 3000K 750lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-92394
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,5∕ 12,5∕ 1 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: satin
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 187 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 923.94
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 65,7 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 8,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Zubehör: treiber,clipfedern incl
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: LED Panel
  • Das rahmenlose VELUNA Panel sorgt für flächiges Licht.
  • Zubehör: verstellbare Clipfedern incl
  • Dank flexibler VariFit-Technik lassen sich die Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 100 mm einstellen.
  • Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue eingebaut werden.
  • Bei einem Bohrlochdurchmesser von 90 mm wird eine Hohlraumtiefe von 30 mm benötigt und bei einem Durchmesser von 68 mm eine Tiefe von 45 mm.
  • Mit der Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Einsatz im Bad oder anderen Feuchträumen geeignet.
  • Scheinleistung (VA): 19,5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,13*
€ 21,13*
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 22,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 23,08*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 23,43*
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.