Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom
3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom
3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom
3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom
3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom
3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92482
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92482
EAN/GTIN:
     4000870924822
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

3er-Set Einbauleuchte CHOOSE, starr, IP44, 230V, max. 3x 10W Ø5.1cm, Chrom

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Paulmann
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 924.82
  • Gewicht: 0,346 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 7,8 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-92482
  • Größe: T: 4,5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,28*
€ 18,28*
€ 5,95*
ab € 14,21*
€ 20,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,36*
€ 8,50*
ab € 15,31*
€ 21,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,30*
€ 41,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.