Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt
3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt
3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt
3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt
3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt
3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt
3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92985
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92985
EAN/GTIN:
     4000870929858
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set LED Einbauspot, 230V, je 6W 3000K 450lm, 3-stufig dimmbar, schwenkbar, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Marke: Paulmann
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 75 cm
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.85
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 70 °
  • Artikelnummer: PAUL-92985
  • Größe: T: 2 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,20*
€ 19,20*
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 21,70*
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 21,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 21,91*
€ 8,50*
ab € 16,05*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.