Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93054
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93054
EAN/GTIN:
     4000870930540
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Panel AERO VariFit DIM, Eckig, IP44, 23cm, 18W 3000K, 3-stufig dimmbar, Weiß

  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Hersteller-Bestellzeichen: 930.54
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: PAUL-93054
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Einbau Montage
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,64*
€ 38,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 42,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,73*
€ 42,67*
€ 8,50*
ab € 32,41*
€ 44,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,76*
€ 88,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.