Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93090
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93090
EAN/GTIN:
     4000870930908
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte TURNAL COIN, 6W, 2700K, dimmbar, Eisen gebürstet, Eisen gebuerstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 11,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Gewicht: 0,124 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Einbautiefe: 45 cm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 48 cm
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sensor Schwenkbereich: 90
  • Trafo Scheinleistung: 6VA
  • Artikelnummer: PAUL-93090
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: Hohlraum-T: 3 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,14*
€ 32,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,20*
€ 34,97*
€ 8,50*
ab € 26,96*
€ 37,46*
€ 5,95*
ab € 29,77*
€ 41,15*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,75*
€ 68,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.