Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß
LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß
LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß
LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß
LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß
LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß
LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93093
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93093
EAN/GTIN:
     4000870930939
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Wandeinbauleuchte EDGE, eckig, 1,2W, 2700K, 50lm, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-93093
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 50 | 100 lm
  • Leistungsaufnahme: 1,2 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 55 cm
  • Einbautiefe: 30 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 12,8 W
  • Gewicht: 0,092 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß matt
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 8∕ 0,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Hohlraum-T: 1,5 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 14,92*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 11,43*
€ 16,21*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,31*
2 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,69*
1
€ 5,00*
ab € 12,49*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.