Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93374
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93374
EAN/GTIN:
     4000870933749
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Objektleuchte SPIRCLE, 230/40V, 8W 3000K 36°, drehbar, neigbar, Chrom matt / Alu

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-93374
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 7,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 350 °
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Farbe: chrom matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 338 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 58 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 933.74
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,4 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 8 W
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtstrom: 530 lm
  • Zubehör: treiber,clipfedern incl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: externer LED-Treiber mit Schraubklemme
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: Spot
  • Schutzklasse: 2
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, fügt sich mit ihrem modernen Industrielook nahtlos in jede Wohnsituation ein.
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Mit einem Abstrahlwinkel vom 36° beleuchtet SPIRCLE die Bereiche und Objekte gezielt.
  • Der Spotkopf lässt sich bis zu 90° neigen und 350° drehen, um die Lieblingsstücke immer ins richtige Licht zu setzen.
  • Auch als Aufbauleuchte erhältlich.
  • Scheinleistung (VA): 10,5
  • Mit CE- und UKCA-Kennzeichnung.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,66*
€ 60,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,77*
€ 63,75*
€ 8,50*
ab € 50,53*
€ 67,37*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 117,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.