Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA, IP44, rund, starr, 230V, inkl. GU10 6.5W 2700K 460lm 38°, Alu gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA, IP44, rund, starr, 230V, inkl. GU10 6.5W 2700K 460lm 38°, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA, IP44, rund, starr, 230V, inkl. GU10 6.5W 2700K 460lm 38°, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA, IP44, rund, starr, 230V, inkl. GU10 6.5W 2700K 460lm 38°, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA, IP44, rund, starr, 230V, inkl. GU10 6.5W 2700K 460lm 38°, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA, IP44, rund, starr, 230V, inkl. GU10 6.5W 2700K 460lm 38°, Alu gedreht
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93444
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93444
EAN/GTIN:
     4000870934449
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA, IP44, rund, starr, 230V, inkl. GU10 6.5W 2700K 460lm 38°, Alu gedreht

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • NOVA Einbaustrahler bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-93444
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 7,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 3x 6,5 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 7,5 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 32 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 934.44
  • Gewicht: 411 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig.
  • Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt.
  • Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 29,66*
€ 29,66*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 32,85*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,97*
€ 33,37*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 34,61*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,60*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.