Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93454
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93454
EAN/GTIN:
     4000870934548
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, eckig, 8.4 x 8.4cm, schwenkbar, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schwenkbereich: 50 °
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-93454
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ T: 8,4∕ 8,4 cm
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 19,5 W
  • Lampenleistung: 3x 6,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP23
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 934.54
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 39 W
  • Gewicht: 727 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • NOVA Einbaustrahler bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz.
  • Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig.
  • Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt.
  • Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige Coin LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 43,35*
€ 43,35*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,16*
€ 46,92*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 36,10*
€ 49,40*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,55*
ab € 37,27*
€ 50,89*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 69,96*
€ 89,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.