Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93499
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93499
EAN/GTIN:
     4000870934999
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, starr, inkl. Modul 6.5W 2700K 460lm 100°, 3step dimmbar, Chrom

  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 7,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 572 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 39 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 934.99
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lampenleistung: 3x 6,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 19,5 W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-93499
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Coin
  • NOVA Einbaustrahler bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz.
  • Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig.
  • Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt.
  • Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,01*
€ 45,01*
€ 4,00*
ab € 34,60*
€ 47,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,74*
€ 47,99*
€ 8,50*
ab € 37,67*
€ 50,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,38*
€ 58,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.