Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet
3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet
3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet
3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet
3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet
3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93572
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93572
EAN/GTIN:
     4000870935729
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

3er-Set LED Unterbauleuchte / Möbelleuchte PIR, 230V/12V, 12VA, 3x2.8W 2700K, Eisen gebürstet

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230/12 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 5∕ 11 cm
  • Dimmbar: nein
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 3x170 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 3x 2,8 Watt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 935.72
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-93572
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 61,25*
€ 61,25*
€ 5,95*
ab € 47,57*
€ 63,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,11*
€ 63,70*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,88*
€ 64,48*
€ 8,50*
ab € 51,23*
€ 67,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.