Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Einbauleuchte NOVA LED, IP65, rund, Ø 9.3cm, GU5.3/GU10 max. 35W, schwenkbar 30°, Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Einbauleuchte NOVA LED, IP65, rund, Ø 9.3cm, GU5.3/GU10 max. 35W, schwenkbar 30°, Eisen
Outdoor Einbauleuchte NOVA LED, IP65, rund, Ø 9.3cm, GU5.3/GU10 max. 35W, schwenkbar 30°, Eisen
Outdoor Einbauleuchte NOVA LED, IP65, rund, Ø 9.3cm, GU5.3/GU10 max. 35W, schwenkbar 30°, Eisen
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93662
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93662
EAN/GTIN:
     4000870936627
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor Einbauleuchte NOVA LED, IP65, rund, Ø 9.3cm, GU5.3/GU10 max. 35W, schwenkbar 30°, Eisen

  • Größe: Ø: 9,3 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3 / GU10
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,395 kg
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbautiefe: 69 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 936.62
  • Marke: Paulmann
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-93662
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Zink
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,66*
€ 19,66*
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 21,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 22,09*
€ 4,00*
ab € 15,83*
€ 23,08*
€ 8,50*
ab € 16,44*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.