Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93684
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93684
EAN/GTIN:
     4000870936849
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Pack Outdoor Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP65, rund, 230V, inkl. Modul 6.8W 2700K 425lm, schwenkbar, dimmbar, Alu

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø: 9,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,017 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 37 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 936.84
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8,3 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 3x 6,8 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 425 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Coin
  • Nova Plus Einbaustrahler aus Alu Zink bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz.
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: PAUL-93684
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Dank der Anschlussbox mit werkzeugloser Schnellklemme, können Sie die Leuchten ganz einfach montieren und grenzenlos miteinander verketten.
  • Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt.
  • Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige Coin LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
  • Mit schwenkbaren Spots zur optimalen Ausleuchtung.
  • Dank IP65 Strahlwasserschutz geeignet für Feuchträume, Bad, Küche und den Außenbereich.
  • Fertig für den 230V-Direktanschluss.
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RLC Müller Paladin 873 030 LED,
    RC Merten MEG 5136-0000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,20*
€ 93,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,00*
€ 93,39*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 93,61*
€ 93,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,11*
€ 94,82*
€ 8,50*
ab € 78,45*
€ 99,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.