Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er-Set LED Seilleuchte LED ROUND MAC Spot, Rund, 12V DC, 30VA, 6x 4W 2700K 200lm, kardanisch schwenkbar, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6er-Set LED Seilleuchte LED ROUND MAC Spot, Rund, 12V DC, 30VA, 6x 4W 2700K 200lm, kardanisch schwenkbar, weiß matt
6er-Set LED Seilleuchte LED ROUND MAC Spot, Rund, 12V DC, 30VA, 6x 4W 2700K 200lm, kardanisch schwenkbar, weiß matt
6er-Set LED Seilleuchte LED ROUND MAC Spot, Rund, 12V DC, 30VA, 6x 4W 2700K 200lm, kardanisch schwenkbar, weiß matt
6er-Set LED Seilleuchte LED ROUND MAC Spot, Rund, 12V DC, 30VA, 6x 4W 2700K 200lm, kardanisch schwenkbar, weiß matt
6er-Set LED Seilleuchte LED ROUND MAC Spot, Rund, 12V DC, 30VA, 6x 4W 2700K 200lm, kardanisch schwenkbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94106
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94106
EAN/GTIN:
     4000870941065
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

6er-Set LED Seilleuchte LED ROUND MAC Spot, Rund, 12V DC, 30VA, 6x 4W 2700K 200lm, kardanisch schwenkbar, weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 6x 4 Watt
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 941.06
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: T: 6,2 cm
  • Betriebsspannung: 230/12 V
  • Artikelnummer: PAUL-94106
  • Zubehör: transformator,seilsystem,montagezubehoer incl
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Seilleuchte
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 6x200 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,05*
€ 187,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 194,22*
€ 194,22*
€ 8,50*
ab € 162,96*
€ 198,62*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,12*
€ 200,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.