Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94131
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94131
EAN/GTIN:
     4000870941317
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

Seilspot SHEELA, max. 10W GU5.3 (exkl.), Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Seilleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Gewicht: 0,438 kg
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 6,5∕ 12∕ 9,5 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 941.31
  • Artikelnummer: PAUL-94131
  • Material: Glas
  • max. Seilabstand: 16 cm
  • Montageart: Systemgebunden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Farbe: opal
  • Material: Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,11*
€ 14,11*
€ 5,95*
ab € 11,05*
€ 15,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 16,08*
€ 8,50*
ab € 11,87*
€ 17,03*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.