Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 6.5W 575lm, 50cm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 6.5W 575lm, 50cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 6.5W 575lm, 50cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 6.5W 575lm, 50cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 6.5W 575lm, 50cm Durchmesser
PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 6.5W 575lm, 50cm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94179
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94179
EAN/GTIN:
     4000870941799
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe

PLUG & SHINE Lichtobjekt GLOBE, IP67, 24V, 3000K, 6.5W 575lm, 50cm Durchmesser

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Steckertyp: plug and shine
  • Rostfrei
  • Artikelnummer: PAUL-94179
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Paulmann Plug & Shine Systemstecker
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x 6,5W
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • Hersteller-Bestellzeichen: 941.79
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 46 W
  • Gewicht: 2,576 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø: 50 cm
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: Außenleuchte
  • Schutzklasse: 3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,02*
€ 125,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,00*
€ 126,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,51*
€ 127,76*
€ 8,50*
ab € 105,37*
€ 133,73*
6 Tage
98
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 222,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.