Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94290
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94290
EAN/GTIN:
     4000870942901
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LEDs mit Stecksockel

5er-Basisset Seilsystem MAC II, 12V DC, 5x GU5.3 max. 10W, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff / Metall, Schwarz matt / Chrom

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L: 1000 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Marke: Paulmann
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.90
  • Gewicht: 1,981 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 60 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: PAUL-94290
  • Kabeldurchmesser: 2,52 mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Produktart: Seilsystem
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Spannweite-B: 500 cm
  • Material: Metall
  • Größe: Seil-B: 16 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,58*
€ 80,58*
€ 5,95*
ab € 62,98*
€ 80,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,60*
€ 81,33*
€ 8,50*
ab € 67,64*
€ 86,10*
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 84,87*
€ 107,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.