Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt
LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt
LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt
LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt
LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt
LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94292
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94292
EAN/GTIN:
     4000870942925
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, 4W 2700K 310lm, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schwenkbereich: 15 °
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Größe: Ø: 6,6 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.92
  • Gewicht: 0,19 kg
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 310 lm
  • IP-Schutzart: IP23
  • Schutzklasse: 2
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-94292
  • Größe: T: 3,5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,28*
€ 15,28*
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 17,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 17,46*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,31*
€ 17,72*
€ 8,50*
ab € 12,82*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.