Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94299
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94299
EAN/GTIN:
     4000870942994
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 6,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Artikelnummer: PAUL-94299
  • Lichtstrom: 310 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Gewicht: 0,498 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.99
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP23
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Größe: T: 3,5 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,24*
€ 39,24*
€ 5,95*
ab € 30,88*
€ 41,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,08*
€ 41,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,50*
€ 42,16*
€ 4,00*
ab € 31,67*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.