Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94301
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94301
EAN/GTIN:
     4000870943014
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, IP44, starr, Eisen gebürstet

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-94301
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Größe: Ø: 6,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,485 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 943.01
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP23
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lichtstrom: 310 lm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: T: 3,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,24*
€ 39,24*
€ 5,95*
ab € 30,68*
€ 41,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 41,90*
€ 4,00*
ab € 31,16*
€ 44,08*
€ 8,50*
ab € 32,71*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.