Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94416
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94416
EAN/GTIN:
     4000870944165
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v

LED Seilsystem RoundMac, 5-fach, 12V DC, 5x 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff, Weiß matt / Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Scheinleistung (VA): 28
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Seilleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 1,728 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 39 W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 280 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 5x 4,5 W
  • Kabeldurchmesser: 2,52 mm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 944.16
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-94416
  • Größe: Spannweite-B: 500 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Energieverbrauch: 60 kWh/1.000 h
  • Farbe: chrom
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Systemgebunden
  • Größe: Seil-B: 16 cm
  • Farbe: weiß
  • Größe: Seil-L: 1000 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,17*
€ 150,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,89*
€ 151,27*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 152,01*
€ 152,01*
€ 8,50*
ab € 128,12*
€ 159,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.