Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Seilsystem-Einzelspot MacLED, 12V DC, 4.5W 3000K, Kunststoff, Chrom matt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Seilsystem-Einzelspot MacLED, 12V DC, 4.5W 3000K, Kunststoff, Chrom matt / Chrom
LED Seilsystem-Einzelspot MacLED, 12V DC, 4.5W 3000K, Kunststoff, Chrom matt / Chrom
LED Seilsystem-Einzelspot MacLED, 12V DC, 4.5W 3000K, Kunststoff, Chrom matt / Chrom
LED Seilsystem-Einzelspot MacLED, 12V DC, 4.5W 3000K, Kunststoff, Chrom matt / Chrom
LED Seilsystem-Einzelspot MacLED, 12V DC, 4.5W 3000K, Kunststoff, Chrom matt / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94421
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94421
EAN/GTIN:
     4000870944219
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v

LED Seilsystem-Einzelspot MacLED, 12V DC, 4.5W 3000K, Kunststoff, Chrom matt / Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Größe: B∕ H∕ T: 9,2∕ 2,4∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 4,5 W
  • Kabeldurchmesser: 2,52 mm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 39 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 944.21
  • Gewicht: 199 kg
  • Farbe: chrom
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: PAUL-94421
  • Produktart: Seilleuchte
  • Größe: Spannweite-B: 500 cm
  • Farbe: chrom matt
  • Größe: Seil-B: 16 cm
  • Größe: Seil-L: 1000 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,83*
€ 25,83*
€ 5,95*
ab € 20,12*
€ 28,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 28,49*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,64*
€ 28,94*
€ 8,50*
ab € 21,74*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.