Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Seilsystem-Einzelspot DiscLED, 12V DC, 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Seilsystem-Einzelspot DiscLED, 12V DC, 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff
LED Seilsystem-Einzelspot DiscLED, 12V DC, 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff
LED Seilsystem-Einzelspot DiscLED, 12V DC, 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94427
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94427
EAN/GTIN:
     4000870944271
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v

LED Seilsystem-Einzelspot DiscLED, 12V DC, 4.5W 3000K, inkl. Trafo 60VA, Kunststoff

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: chrom
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 300 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 39 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 944.27
  • Artikelnummer: PAUL-94427
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 3,8 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lampenleistung: 4,5 W
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Marke: Paulmann
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Seilleuchte
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: chrom matt
  • Größe: Seil-B: 16 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,15*
€ 25,15*
€ 5,95*
ab € 19,58*
€ 27,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 28,10*
€ 8,50*
ab € 21,19*
€ 29,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.