Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom
Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom
Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom
Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom
Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom
Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom
Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94449
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94449
EAN/GTIN:
     4000870944493
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Seilsystem-Einzelspot SHEELA, 12V DC, GU5.3 max. 10W, Kunststoff / Metall, Chrom matt / Chrom

  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Seilleuchte
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Marke: Paulmann
  • Größe: Seil-B: 16 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Gewicht: 292 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 944.49
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Systemgebunden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Artikelnummer: PAUL-94449
  • Größe: Seil-L: 1000 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,24*
€ 14,24*
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 16,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,30*
€ 8,50*
ab € 11,98*
€ 17,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,78*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.