Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall
LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall
LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall
LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall
LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall
LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94457
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94457
EAN/GTIN:
     4000870944578
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Seilsysteme 12V
leds mit stecksockel

LED Seilsystem-Basisset ClearLED, 5-fach, 12V, 5x 4W 2700K 150lm, 5 Meter, inkl. Trafo, Kunststoff / Metall

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: chrom
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Seilsystem
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Spannweite-B: 500 cm
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Hersteller-Bestellzeichen: 944.57
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 56 W
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Kabeldurchmesser: 2,52 mm
  • Lampenleistung: 5 x 4 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Scheinleistung (VA): 25
  • Artikelnummer: PAUL-94457
  • Größe: Seil-B: 16 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: schwarz
  • Montageart: Systemgebunden
  • Größe: Seil-L: 1000 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,93*
€ 108,51*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 108,92*
€ 108,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,76*
€ 109,47*
€ 8,50*
ab € 91,25*
€ 115,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.