Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stripe PLUG&SHINE, 10m, IP67, 46W, 3000K, 1540/5200lm dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stripe PLUG&SHINE, 10m, IP67, 46W, 3000K, 1540/5200lm dimmbar, schwarz
LED Stripe PLUG&SHINE, 10m, IP67, 46W, 3000K, 1540/5200lm dimmbar, schwarz
LED Stripe PLUG&SHINE, 10m, IP67, 46W, 3000K, 1540/5200lm dimmbar, schwarz
LED Stripe PLUG&SHINE, 10m, IP67, 46W, 3000K, 1540/5200lm dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94681
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94681
EAN/GTIN:
     4000870946817
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Stripe PLUG&SHINE, 10m, IP67, 46W, 3000K, 1540/5200lm dimmbar, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 1000∕ 0,88∕ 1,75 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-94681
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Produktart: Lichtband
  • Lichtstrom: 1540 | 5200 lm
  • Leistungsaufnahme: 46 W
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 237 W
  • IP-Schutzart: IP68
  • Schutzklasse: 3
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,94*
€ 118,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,43*
€ 119,04*
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 121,88*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 123,85*
€ 123,85*
€ 8,50*
ab € 103,55*
€ 127,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (€ 12,385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.