Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95436
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95436
EAN/GTIN:
     4000870954362
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte

1-Phasen-Pendelleuchte URAIL BASIC PENDULUM 2Easy, E27 max. 20W (exkl.), Chrom matt

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Pendellänge (kürzbar): 15 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 954.36
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 0,449 kg
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-95436
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L: 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Adapter
  • Farbe: chrom matt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,80*
€ 34,80*
€ 5,95*
ab € 27,12*
€ 36,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,72*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,84*
€ 37,25*
€ 4,00*
ab € 27,31*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.